missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Solución de calcio estándar
Descripción
- Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
- Diseñada para su uso con la gama de medidores Hach y otros medidores
- Embalaje fiable
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Concentración | 10,00 mg/l como Ca2+ (±0,14 mg/l) |
| Intervalo de pH | 4 |
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Gama de medidores Hach y otros medidores |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 100 mL |
| Requisitos de almacenamiento | De 10 a 15 °C, protegido de la luz |
| Tipo | Calcio |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?