missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Monitor de un solo gas de monóxido de carbono BW™ Clip™ de 2 años

Código de producto. 15534036
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Monóxido de carbono
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
15534036 Monóxido de carbono cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15534036 Proveedor Honeywell N.º de proveedor BWC2M

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El detector de un único gas de la serie BW Clip es un complemento diario para entornos peligrosos

  • Funciona sin mantenimiento: solo tiene que encender el dispositivo y funciona de forma continua: sin necesidad de calibración, sustitución del sensor, sustitución de la batería o carga
  • Diseño compacto y ligero con un solo botón de funcionamiento
  • Diseñado para una gama de entornos difíciles y temperaturas extremas
  • Modo de hibernación con accesorio de funda o IntelliDox
  • Autodiagnóstico automatizado de la batería, el sensor y la electrónica
  • Flash de gran angular, que alerta simultáneamente con alarma sonora y vibratoria
  • Registro automático de los 35 eventos de gas más recientes y resultados de pruebas de golpes
  • Asequible, con bajo coste de propiedad
  • Gestión de dispositivos con Honeywell SafetySuite

Especificaciones

Tipos de alarma Acústica, audible, visible y vibratoria
Duración de la batería 2 años
Certificaciones/conformidad UL 913 8th Edition UL 60079-0:2013, UL 60079-11:2013 CSA C22.2 Núm. 157-92:2012, CSA C22.2 Núm. 60079-0:2011, CSA C22.2 Núm. 60079-11:2014 EN 60079-0:2012 +A11:2013, EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007 IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-26:2006
Color Amarillo
Límites de detección 0 a 300 ppm
Componentes medidos Monóxido de carbono
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,8 x 5,0 x 8,7 cm
Altura (métrico) 8,7 cm
Incluye Contenido del pack estándar: Detector completo con sensor especificado, pinza de cocodrilo de acero inoxidable y carcasa a prueba de golpes; tapón de prueba; instrucciones
Longitud (métrico) 2,8 cm
Tipo de muestra Detector de un único gas
Tipos de sensores Electroquímico
Peso (imperial) 3,2 oz
Peso (métrico) 92 g
Anchura (métrico) 5,0 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.