missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Quemadores Bunsen
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero Bunsen |
| Tipo de gas | Gas natural |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Incluye | Regulador de gas y aire, tuerca y oliva de conexión de presión de gas de 12,7 mm (0,5 pulgadas) |
| Peso (métrico) | 1,6 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?