missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución tampón de pH 7,00, Crison Instruments™

Código de producto. 12081462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12081462 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12081462 Proveedor Crison Instruments N.º de proveedor LZW9464.98

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Punto de fusión 0°C
Color Sin designar
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 250 ml
Formulación Fosfatos de potasio y di-sodio, también contiene germicidas
Olor Inodoro
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Complete soluble in water
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.