missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyJet™ Impresora de etiquetas a color J7300
Descripción
- Ideal para etiquetado industrial que cambia con frecuencia, desde señalización regulatoria y elementos visuales Lean hasta códigos de barras, identificación de laboratorio, etiquetado GHS e identificación de UL/componente.
- LabelSense™ La tecnología permite que la impresora, los materiales y las tintas se comuniquen entre sí para el reconocimiento, la configuración y los ajustes automáticos de las piezas.
- Los cartuchos de tinta duales CMY y negro verdadero (K) brindan colores vibrantes, negro profundo, tonos oscuros, códigos de barras legibles y texto nítido trabajo tras trabajo.
- Imprime tintas sin manchas en etiquetas que resisten el agua, los productos químicos y las abrasiones durante hasta dos años en exteriores (incluso más en interiores).
- El panel de Print Utility le ayuda a planificar, presupuestar y solucionar problemas con alertas de estado, una calculadora de costos de trabajo, monitoreo remoto y más
- La iluminación LED exterior y la cubierta transparente comunican el estado de la impresora en tiempo real
- Se envía con el envío gratuito Brady Estación de trabajo Software básico que incluye aplicaciones y funciones fundamentales para crear etiquetas.
- Optimizado Windows™ El controlador le permite conectarse a software de terceros e imprimir archivos PDF
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Azul, gris |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Longitud (imperial) | 9,09 in |
| Anchura (imperial) | 14,81 in |
| Longitud (métrico) | 230.89 mm |
| Anchura (métrico) | 376.30 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?