missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyJet Impresora de etiquetas a color J4000

Código de producto. 17459212
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17459212 Azul, gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17459212 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Color completo, de alto impacto y precisión que perdura. Cree las etiquetas, los letreros y las etiquetas compatibles y duraderas que necesita con BradyJet Impresora de inyección de tinta J4000.

  • Este caballo de batalla de la industria de la inyección de tinta crea hasta 5000 impactantes etiquetas a todo color por día de hasta 203,20 mm de ancho en material continuo o troquelado.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en seguridad, incluyendo Lean / 5S, bloqueo y etiquetado, etiquetado instructivo o de seguridad de productos químicos para manipulación, almacenamiento o transporte, así como entornos de laboratorio.
  • Contiene las opciones de color que necesitas para crear ANSI , SGA, ISO Etiquetas que cumplen con la norma BS5609 y con el arco eléctrico
  • Optimice el almacenamiento almacenando únicamente material de marca blanca e imprima solo lo que necesita, cuando lo necesita, con calidad fotográfica y a todo color en todo momento.
  • Imprima fácilmente archivos PDF o paquetes de software de terceros con el controlador optimizado de Windows
  • Agregar Brady Suite de software de seguridad de estaciones de trabajo e identificación de instalaciones (J4000-BWSSFID) o Suite de laboratorio (J4000-BWSLAB) a su solución y haga que la creación de etiquetas sea aún más fácil

Especificaciones

Tipo de producto Impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla LED
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Inyección de tinta
Longitud (imperial) 9,1 in
Anchura (imperial) 17,25 in
Longitud (métrico) 231.14 mm
Anchura (métrico) 438.15 mm
Fondo (imperial) 17,25 in
Fondo (métrico) 438.15 mm
Capacidad de color A todo color
Descripción Tipo de enchufe de la UE
Incluye 1 x BradyJet Impresora J4000, 1 cable de alimentación, 1 cartucho de tinta CMY con cabezal de impresión integrado, 1 paquete de 2 tapas de almacenamiento de cartuchos de tinta, 1 rollo de inicio de medios de 101,60 mm de ancho, vinilo B-2595, 1 USB Cable, 1 x USB Unidad flash con información del producto, 1 x Brady Suite básica de estación de trabajo
Modelo J4000
Velocidad de impresión 114.30 mm/s
Resolución 4800 ppp
Tipos de conector USB, Ethernet
Peso (imperial) 36 lb.
Peso (métrico) 16 kg
Certificaciones/conformidad CE, C-UL US, FCC Clase A, Directiva RoHS 2011/65/EU, Listado UL para EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, identificación general, identificación de comunicación de peligros, etiquetado Lean y 5S, marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
Cantidad Cada
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 100/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number J4000-EU
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.