missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Matraz en forma de pera de vidrio de borosilicato con bola de corazón

Código de producto. 11817720
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11817720 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11817720 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor A1029050

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 90 ml
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.