missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Racores para tubos GL con junta esmerilada BOLA™
Beskrivning
- Racor de PTFE
- Para la transición de las juntas esmeriladas a las roscas GL
- Para conectar tubos de pared dura (p. ej. PTFE, PFA o FEP) con juntas de rosca BOLA™ Laboratory
- Cuerpo de junta esmerilada con anillos torneados y asa estriada para su apertura
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Diámetro interior (imperial) | 0,8 in |
| Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
| Material | PTFE |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Tamaño del cono | NS 29/32 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?