missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Embudo Buchner BOLA™

Código de producto. 17187524
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
135 mm
50 mL
75 mL
290 mL
Diámetro del filtro (métrico):
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Altura (métrico):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Tamaño del cono:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del filtro (métrico) Altura (métrico) Tamaño del cono unitSize
17187524 290 mL 90 mm 165 mm 90 mm cada uno
17157524 50 mL 45 mm 94 mm 45 mm cada uno
17167524 75 mL 55 mm 117 mm 55 mm cada uno
17177524 135 mm 70 mm 142 mm 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17187524 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor N165408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Embudo Buchner de PTFE de dos piezas adecuado para filtración en vacío.

  • Fabricado con PTFE
  • Versión desmontable de dos piezas en la parte superior e inferior para facilitar la limpieza y la eliminación de la torta de filtro
  • Adecuado para filtración en vacío
  • Tamaños y dimensiones nominales según DIN 12 905
  • Adecuado para papeles de filtro comerciales (no incluido en el alcance de la entrega)
  • Resistencia química universal
  • El medio solo está expuesto al PTFE

Especificaciones

Capacidad (métrico) 290 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 165 mm
Tamaño del cono 90 mm
Diámetro del filtro (métrico) 90 mm
Capacidad (imperial) 11 in
Altura (imperial) 6,5 in
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.