missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Frascos BOLA™ para aparatos de destilación
Descripción
- Frascos transparentes y no porosos fabricados con PFA
- Compensación de presión mediante membrana de filtración de PTFE de 2,5 μm
- Se puede utilizar para conectar sondas de temperatura o tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PFA, PTFE |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8,5 oz |
| Tipo de junta | Rosca de sierra S 4, rosca lateral GL 18 |
| Color | Translúcido |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?