missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster permanente WorkHorse™ de la serie BMP™71 - Blanco
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Con marcado UL
- Con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de -70 °C a 110 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; aprobado por CSA; libre de halógenos (DIN VDE 0472, parte 815); homologación UL |
| Descripción | Etiqueta |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?