missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Matraz aforado trapezoidal Blaubrand™ con tapón de vidrio

Código de producto. 11808351 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
25 ml
Tamaño del tapón:
10/19
7/16
Límite de error:
±0,025 ml
±0,04 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Límite de error unitSize
11808351 20 ml 10/19 ±0,04 ml paquete de 2
12045312 5 ml 7/16 ±0,025 ml paquete de 2
11818351 25 ml 10/19 ±0,04 ml paquete de 2
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11808351

Marca: Brand™ 36417

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado trapezoidal con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ evita caídas y proporciona estabilidad con una forma de fondo plana. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen. Se incluye número de lote y certificado individual en el envase. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.

  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Trapezoid shape prevents tipping and provides stability.
  • Includes glass stopper.
  • DE-M marking provides easy volume check.
  • Complies with DIN EN ISO 1042.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Batch number and batch certificate included in packing.
  • DakkS calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,04 ml
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0.04 ml
Graduated Sí
Clase A
Forma del fondo Trapezoidal
Tamaño del tapón 10/19
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.