missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Matraz aforado de vidrio borosilicatado de clase A BLAUBRAND™ ETERNA™con tapón de polipropileno

Código de producto. 10711454 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Límite de error:
±0,04 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Límite de error unitSize
10711454 ±0,04 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10711454 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36841
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Estructura de vidrio de borosilicato y calibrada para contener (TC, In.) Se suministra con número de lote y certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.

  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Tapón de poliestireno
  • Marcas de graduación en ámbar
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • DIN EN ISO 1042
  • Se suministra con número de lote y certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual o certificado de calibración de DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,04 ml
N.º por caja 2 unidad
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 10/19
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.