missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sistema de insertos multipocillo de 24 pocillos de colágeno fibrilar BioCoat™ con membrana de PET de 3 μm
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10603482
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10603482 6,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10603482 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354803
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Listo para su uso

Diseño fácilmente automatizable
  • Produce una monocapa diferenciada de células Caco-2 in vitro en solo tres días
  • Los insertos con revestimiento de colágeno fibrilar con medios BD BioCoat especializados aceleran la diferenciación celular
  • La bandeja de alimentación de gran volumen reduce la necesidad de cambios frecuentes de medios
  • Las pruebas entre lotes garantizan la uniformidad
  • Material (membrana): Tereftalato de polietileno
  • Estéril
  • Tamaño de poro: 3 μm
  • Revestimiento de superficie Colágeno fibrilar
  • Número de pocillos: 24
  • Área de la superficie (sistema métrico): 0,3 cm2
  • Incluye: Placa de insertos multipocillo de 24 pocillos, medios especializados para llevar a cabo 24 ensayos, bandeja de alimentación y tapa
  • Formato: 24 pocillos; cierre: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cierre incluido Sí
Descripción Superficie: 0,3 cm2
Color Transparente
Área de cultivo 0,2 cm2
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Colágeno fibrilar
Tipo Sistema de inserción de múltiples pocillos
Número de pocillos 24
Para utilizar con (equipo) Falcon™ placa complementaria
Incluye Placa de inserción de 24 pocillos, medios especializados para realizar 24 ensayos, bandeja alimentadora y tapa
Tamaño de poro 3μm
Requisitos de almacenamiento 2°C a 8°C alejado de la luz solar directa. No congelar
Membrana de soporte 3μm Membrana PET
Diámetro (métrico) 6,4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.