missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de exclusión por tamaño exclusiva BioBasic™ SEC 300, 5 μm, 4,6 mm x 300 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 300 Å
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Tipo USP | L33 |
| Fase estacionaria | Patentado |
| Línea de productos | BioBasic |
| Material de embalaje | Sílice con revestimiento de polímeros |
| Tipo de columna | Exclusión por tamaño |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?