missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columna para HPLC de exclusión por tamaño BioBasic™ SEC diol (OH), 5 μm, 7,8 mm x 150 mm

Código de producto. p-4523480 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
150 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10497604 150 mm cada uno
10140793 300 mm cada uno
10756615 30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10497604 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 73405157846

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.

Proporcione una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas para HPL de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 100 a 10 000 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.

  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 120 Å

Información para pedidos:

Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formato de columna Columna de alta temperatura
Diámetro (métrico) 7,8 mm
Para utilizar con Cromatografía de exclusión por tamaños
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 120 Å
Tipo USP L33
Fase estacionaria Diol (OH)
Línea de productos BioBasic
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Fase Exclusión por tamaño
Tipo Columna de alta temperatura
Mostrar más Mostrar menos

Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.