missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ Recipiente de reacción behrotest™

Código de producto. 10635621
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10635621 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10635621 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218142

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con vidrio de borosilicato. El diseño del recipiente de reacción behr Labor-Technik™ behrotest™ ayuda a la estabilidad e incluso a la calefacción. El fondo de estos recipientes es plano para permitir el uso de agitadores magnéticos.

  • Fondo plano
  • NS 55

Especificaciones

Volumen (métrico) 500 ml
Tamaño Anchura: 0,08 m, Altura: 0,08 m, Profundidad: 0,25 m
Longitud (métrico) 0,25 m
Anchura (métrico) 0,08 m
Altura (métrico) 0,08 m
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.