missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo Rappaport Vassiliadis R10
Descripción
- Formulación: 4,54 g/l de digestión pancreática de caseína, 7,2 g/l de cloruro sódico, 1,45 g/l de fosfato monopotásico, 13,4 g/l de cloruro de magnesio (anhidro), 36 mg/l de oxalato verde malaquita
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
IDF, ISO, USDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IDF, ISO, USDA |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 4,54 g/l de digestión pancreática de caseína, 7,2 g/l de cloruro sódico, 1,45 g/l de fosfato monopotásico, 13,4 g/l de cloruro de magnesio (anhidro), 36 mg/l de oxalato verde malaquita |
| Para utilizar con (aplicación) | Enriquecimiento selectivo de Salmonella a partir de alimentos, agua contaminada y otros materiales, medios selectivos recomendados por la Asociación Europea de Fabricantes de Chocolates y la AOAC para la detección rápida de Salmonella móvil |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?