missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Leche de tornasol

Código de producto. 11728123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11728123 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11728123 Proveedor BD N.º de proveedor 211343

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para el mantenimiento de las bacterias del ácido láctico

  • Se utiliza como medio diferencial para determinar la acción de las bacterias en la leche
  • Determina las actividades metabólicas de los microorganismos en la leche como ayuda para la identificación de especies bacterianas
  • Útil en la diferenciación de especies dentro del género «Clostridium»
  • Aspecto: Fino, homogéneo, libre de material extraño
  • Solución: Solución al 10 %, soluble en agua purificada. La solución es de color gris púrpura medio opaco
Aplicaciones:
  • Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias

Prepare el medio según las instrucciones de la etiqueta. Inocular con cultivos frescos diluidos 1:10 e incubar a 35 ±± 2 °C durante 7 días.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulario Deshidratado
Tipo de medios Leche de tornasol
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Formulación 100 g/l de leche desnatada, 0,5 g/l de azolitmin, 0,5 g/l de sulfito sódico
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el mantenimiento de bacterias ácido lácticas y como medio diferencial para determinar la acción de las bacterias en la leche
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.