missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de lauril triptosa
Especificaciones
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de lauril triptosa |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Triptosa 20 g/l, lactosa 5 g/l, fosfato dipotásico 2,75 g/l, fosfato monopotásico 2,75 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, lauril sulfato de sodio 0,1 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de organismos coliformes en materiales de importancia sanitaria |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?