missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo Fraser

Código de producto. 11738153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11738153 500 g Frasco 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11738153 Proveedor BD N.º de proveedor 211767

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza con el suplemento de caldo Fraser para el enriquecimiento selectivo y la detección de Listeria

  • Formulación: 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de proteosa peptona n.º 3, 5 g/l de extracto de ternera, 5 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de cloruro sódico, 9,6 g/l de fosfato disódico, 1,35 g/l de fosfato monopotásico, 1 g/l de esculina, 0,02 g/l de ácido nalidíxico, 24 mg/l de acriflavina HCl, 3 g/l de cloruro de litio

Certifications

CCAM, COMPF, ISO, USDA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CCAM, COMPF, ISO, USDA
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de caldo Fraser
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de proteosa peptona n.º 3, 5 g/l de extracto de carne, 5 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de cloruro sódico, 9,6 g/l de fosfato disódico, 1,35 g/l de fosfato monopotásico, 1 g/l de esculina, 0,02 g/l de ácido nalidíxico, 24 mg/l de acriflavina HCL, 3 g/l de cloruro de litio
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con el suplemento de caldo Fraser para el enriquecimiento selectivo y la detección de Listeria
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.