missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios preparados de caldo de decarboxilasa Moeller con ornitina BBL™ Mycoflask™
Descripción
Para diferenciar las especies de Klebsiella y Enterobacter
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, SMD, SMWW, USDA |
| Color | Morado |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo de decarboxilasa Moeller |
| Formulación | 5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de extracto de ternera, 0,01 g/l de púrpura de bromcresol, 0,005 g/l de rojo de cresol, 0,5 g/l de dextrosa, 0,005 g/l de piridoxal |
| Para utilizar con (aplicación) | Diferenciación bioquímica de bacilos intestinales gramnegativos basada en la producción de lisina y descarboxilasa ornitina |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 5 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?