missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Impresora de etiquetas multicolor y de corte BBP37 con teclado AZERTY y SFIDS

Código de producto. 16486329
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
16486329 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16486329 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 198560

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La impresora de etiquetas BBP37 ofrece excelentes funciones de corte y color con configuración automática de etiquetas y pantalla táctil intuitiva, lo que le permite realizar señales bajo demanda en cualquier color y forma.

El BBP™37 le ofrece la versatilidad de imprimir todos sus tipos de etiquetas básicas desde una sola máquina, lo que supone un ahorro de costes, reducción del tiempo de inactividad y simplificación del etiquetado.

  • Más de 800 variedades de etiquetas, incluyendo rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas para identificación general, marcado de cables, seguimiento de recursos y mucho más
  • Los rollos y cintas de medios de núcleo pequeño diseñados específicamente proporcionan una instalación rápida y reducen el cambio con el tiempo
  • Centrar el husillo de la cinta elimina prácticamente las arrugas de la cinta
  • El tamaño reducido no desordenará su lugar de trabajo ni su sobremesa
  • Incluye el teclado AZERTY y el paquete de software gratuito Brady™ Workstation Safety & Facility Identification

Especificaciones

Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 483 mm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 279,4 mm
Fondo (imperial) 14 in
Fondo (métrico) 362 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad de color Multicolor
Incluye Impresora BBP37, cable de alimentación de la UE, cable USB, kit de limpieza, herramienta de limpieza de cortador, guía de inicio rápido, paquete Brady™ Workstation Safety & Facility Identification
Idiomas Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Spanish, Sueco, Turco
Memoria 512 MB
Modelo BBP37
Velocidad de impresión 127 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth™, Ethernet, USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (imperial) 36 lb
Peso (métrico) 16,3 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de temperatura fría, etiquetado eléctrico, identificación de peligros y seguridad
Garantía 1 año
Tensión 110/240 V
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.