missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences WHEATON™ ACT™ Herramienta de crimpado/descapsulado a batería

Código de producto. 17565915
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
13 mm
Tipo:
Capsulador electrónico
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tipo
17565915 13 mm Capsulador electrónico
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17565915 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W225813
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los engarzadores y destapadores alimentados por batería DWK se adaptan a viales de laboratorio estándar y sellan con tapas de aluminio o de aluminio/acero de dos partes.

  • Potente motor con un ciclo rápido.
  • Práctica pantalla LCD en la parte superior de la unidad para ajustar el engarce.
  • Batería de larga duración con tecnología de iones de litio – hasta 800 engarces por carga
  • Sistema de carga avanzado que incluye luz de advertencia cuando es necesaria la recarga.
  • Se puede utilizar mientras se carga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Altura (métrico) 184.15 mm
Longitud (métrico) 107.95 mm
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Capsulador electrónico
Tamaño 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Pinza de engarce
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.