missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri Guantes de látex Basic-Touch
Descripción
- Fabricante: AMPri
- Guantes básicos de látex de un solo uso de la marca Basic-Touch
- Guantes desechables de látex
- Este producto es sin polvo
- Estos guantes de látex no tienen longitud extra (longitud: 240 mm)
- Guantes protectores de látex blanco
- Tono: con látex
- Característica de los guantes desechables de látex: extra adherentes
- Ajuste: ambidiestro
- Calidad básica excepcional
- Producto desechable convencional
- Clase de dispositivos médicos: MD clase I
- Producto desechable no estéril
- Estándares cumplidos: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 y EN 455-4
- Guantes de látex de un solo uso con protección química tipo b
- Los guantes desechables de látex son adecuados para alimentos secos y aguados
- Protección contra microorganismos: virus, bacterias y hongos
- Guantes desechables de látex para su uso en las autoridades gubernamentales, educación, odontología, industria, servicios relacionados con el cuerpo, hospitales, servicios de alimentación y otros servicios médicos.
- AQL 1,5
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Palm Thickness (English) | 4 mil |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?