missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telstar™ Banco de flujo laminar AV-30/70 vertical.

Código de producto. 12003075
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
HEPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de filtro Tamaño de la unidad
12003075 HEPA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12003075 Proveedor Telstar™ N.º de proveedor 31401

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El banco de flujo laminar AV-30/70 vertical con 2 filtros HEPA, 70 % de flujo descendente y 30 % de escape proporciona condiciones de baja presión en la zona de trabajo, lo que ofrece un buen nivel de protección al producto, al operador y al medio ambiente.

  • Se suministra con área de trabajo clase 10 según lo definido por la Fed. de EE. UU. Std. 209 a B.S. 5295
  • Especialmente diseñado para la manipulación de muestras biológicas no patógenas, cultivos celulares y tisulares, controles en microbiología, preparación de productos farmacéuticos, etc.
  • También adecuado para trabajar con electrónica y óptica.
  • Cabinas de acero con recubrimiento esmaltado al horno.
  • El diseño moderno y preciso permite cambiar los filtros desde el interior de la cabina, con unas dimensiones externas reducidas y un área de trabajo adecuada.
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable pulido dividida en tres partes, fácilmente extraíbles para la esterilización.
  • Paredes laterales desmontables y ventana frontal con resortes de gas, ambas de vidrio templado resistente a los rayos UV.
  • Materiales y construcción de acuerdo con estándares internacionales, con componentes de alta calidad y fácil servicio.
  • Placa de control digital con pantalla LCD que incluye selección de velocidad del aire, botón para irradiación UV, LED de alarma, contador de tiempo para el ventilador y mucho más.
  • Selector de ENCENDIDO/APAGADO
  • Toma de corriente eléctrica en el interior de la cabina

Especificaciones

Recubrimiento Esmaltado al horno
Tipo de filtro HEPA
Material Acero con recubrimiento esmaltado al horno, superficie de trabajo de acero inoxidable pulido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 845 x 1260 x 1445 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de muestras biológicas no patógenas, cultivos celulares y tisulares, controles en microbiología, preparación de productos farmacéuticos, electrónica, sistemas ópticos, etc.
Altura (métrico) interior 700 mm
Iluminación >800 lx
Consumo de energía 1,7 kW
Tensión 220 V
Peso (métrico) 150 kg
Frecuencia 50 Hz, monofásico
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.