missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, semi-skirted, low profile, white wells
Descripción
Características destacadas
• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• amaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclado térmico resistentes a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl). Compatible con Roche LightCycler™ Sistemas 480 de PCR en tiempo real
• Disponible en pocillos transparentes y blancos: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
—Garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
• Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• amaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclado térmico resistentes a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl). Compatible con Roche LightCycler™ Sistemas 480 de PCR en tiempo real
• Disponible en pocillos transparentes y blancos: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
—Garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
• Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Línea de productos | Armadillo |
| Color | Azul, Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 ml |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?