missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Guantes resistentes al calor modelo 800 de fibra de aramida
Descripción
- Los guantes modelo 800 de fibras de aramida Kevlar™ están hechos de tejido de felpa
- Sin costuras y con fibras de doble cara
- Proporcionan un alto nivel de protección contra el calor y las llamas
- Aptos para temperaturas de hasta 800 °C
- Ajuste universal
- 36 cm de largo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Acabado exterior | De una pieza |
| Material | Fibra de aramida |
| Tipo de producto | Guantes resistentes al calor |
| Tamaño | Universal |
| Temperature (Metric) Max | 800 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de objetos calientes |
| Longitud (métrico) | 36 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?