missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Destilador de agua Aquasel

Código de producto. 12158161
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
6 L/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
12158161 6 L/h cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12158161 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 4903006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00€
    1375.76€ / paquete de 1
    Ahorro 234.24€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fácil de usar, adecuado para requisitos de agua destilada continua

  • Fácil desmontaje para limpieza y almacenamiento
  • Unidad de caldera y elemento calefactor de acero inoxidable AISI 304; tapa y condensador fabricados en vidrio de borosilicato
  • El sistema de seguridad interrumpe la alimentación al elemento calefactor si no hay suficiente agua.
  • El agua destilada producida está libre de pirógenos.
  • Se suministra completo con juntas de silicona.
  • Capacidad de destilación de 6 litros por hora

Especificaciones

Capacidad (métrico) 6 l/h
Conductividad 3 μS/cm
Para utilizar con (aplicación) Requisitos de agua destilada continua
Altura (métrico) 68 cm
Material Acero inoxidable, vidrio
Vataje 4800 w
Peso (métrico) 8 kg
Caudal 6 L/h
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.