missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Anza™ 50 KspAI
Descripción
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Anza 50 KspAI de 40 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | KspAI |
| Tampón compatible | Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 400 unidades |
| Tipo de producto | Sistema de clonación de enzimas de restricción |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?