missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Anza™ 105 Hin1I
Descrizione
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Specifica
Specifica
| Contenido y almacenamiento | Anza 105 Hin1I de 75 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a -20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam |
| Enzima | Hin1I |
| Tampón compatible | Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 1500 unidades |
| Tipo de producto | Sistema de clonación de enzimas de restricción |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?