missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balanza analítica ABT
Descripción
- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = o 0,5 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
- Impresión de un informe de calibración conforme a las BPL con sólo pulsar un botón
- Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 320 g |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Linealidad | 0.3 mg |
| Repetibilidad | 0.1 mg |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?