missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Viales de muestra de vidrio ámbar con Snap-Cap
Descripción
- Fondo plano
- Con borde enrollado
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Cantidad | 200/Pk. |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Vial para muestras |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?