missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Mecheros de alcohol

Código de producto. 12027344
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
85 mL
120 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12027344 85 mL cada uno
12062944 120 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12027344 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 1001434
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Adecuado para un uso general de laboratorio.El quemador de alcohol JP Selecta™ está cromado.

  • Tiene tapa y cadena
  • Tiene tarro con tapón de rosca, parte superior cromada con control de altura de mecha

Especificaciones

Tipo de producto Quemador de alcohol
Capacidad (métrico) 85 mL
Estructura Cromado
Incluye Cadena y tapa
Peso (métrico) 0,01 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.