missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Microespátula de acero inoxidable con extremos plano y con cuchara

Código de producto. 12077574
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12077574 100 mm cada uno
12097574 210 mm cada uno
12087574 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12077574 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 1277100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para uso general en laboratorio. La microespátula de acero inoxidable con extremos plano y con cuchara JP Selecta™ se ha fabricado con acero inoxidable AISI 304.

  • Fabricada con acero inoxidable AISI 304

Especificaciones

Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Microespátula
Anchura (métrico) 4 mm
Dimensiones (L x An) 100 x 4 mm
Material Acero inoxidable (304)
Longitud (métrico) 100 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.