Learn More
Syngene™ Filtro de carbono con capas mezcladas de alta resistencia AirClean™ de 10,16 cm (4 pulg) para sustancias inorgánicas, orgánicas y formaldehído
Tienda Syngene Productos

Descripción
AirClean™ Systems fabrica filtros de carbón adheridos en fase gaseosa y filtros multicapa que están disponibles con carbón de cáscara de coco estándar o carbón impregnado químicamente, según su aplicación. AirClean™ Los sistemas de filtros de carbón de cáscara de coco en fase gaseosa utilizan nuestro exclusivo medio de filtración de carbón adherido. Esto minimiza la liberación de polvo del carbono potencialmente peligroso que se encuentra en los filtros de carbono granular tradicionales. Nuestro proceso de unión exclusivo mantiene el carbono en una matriz predecible para evitar el desplazamiento de carbono, que puede dar lugar a los «puntos muertos», comunes en los filtros granulares tradicionales.
Características
- Carbono enlazado— sin polvo de filtro
- Incluso la distribución de impregnados, si procede
- Opciones de capas múltiples para una mayor compatibilidad de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Carbono |
| Altura (imperial) | 4 in |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Fondo (imperial) | 4 in |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fondo (métrico) | 10 cm |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.