missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de faloidina 514-I
Descripción
Es idóneo para el etiquetado mediante faloidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia.
- Equivalente espectral: Alexa Fluor 514
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 80.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 518 nm
- Emisión (máx.): 542 nm
- Solubilidad: Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón de almacenamiento: Dimetilsulfóxido (DMSO)
Aplicación: Conjugado
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente 514-I con conjugado de faloidina. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugado |
| Cantidad | 300 reacciones |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de faloidina 514-I |
| Suficiente para | 300 reacciones |
| Equivalencia | Alexa Fluor 514 |
| Tampón de almacenamiento | Dimetilsulfóxido (DMSO) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de faloidina 514-I |
| Emisión | 542 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?