Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de faloidina 350-I
Descripción
Los conjugados de proteínas preparados con colorante de fluorescencia de hidrazida 350-I son brillantes y la fluorescencia no se ve afectada por el pH en el rango fisiológico (pH de 4 a 10). Es idóneo para el etiquetado mediante faloidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia.
- Equivalente espectral: Alexa Fluor 350, AMCA, DyLight 350
- Coeficiente de extinción molar: > 80.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 345 nm
- Emisión (máx.): 442 nm
- Solubilidad: Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón de almacenamiento: Dimetilsulfóxido (DMSO)
Aplicación: Conjugado
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente 350-I con conjugado de faloidina. Los conjugados de proteínas preparados con colorante de fluorescencia de hidrazida 350-I son brillantes y la fluorescencia no se ve afectada por el pH en el rango fisiológico (pH de 4 a 10). |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugado |
| Cantidad | 300 reacciones |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de faloidina 350-I |
| Suficiente para | 300 reacciones |
| Equivalencia | Alexa Fluor 350, AMCA, DyLight 350 |
| Tampón de almacenamiento | Dimetilsulfóxido (DMSO) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de faloidina 350-I |
| Emisión | 442 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.