missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón plegables de caucho natural
Descripción
- Los tapones son flexibles y proporcionan un sellado completo y una buena adhesión
- Grado gris-azul: hecho de caucho natural
- Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en calor húmedo)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 30,7mm |
| Altura (métrico) | 22 mm/27,5 mm de Al |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón con faldón plegable |
| Stopper Number | 30.7D |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?