missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blanco de aceite mineral de 75 cSt: metales traza reportados, VHG™
Descripción
Aceite mineral en blanco de 75 cSt: se informaron trazas de metales
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Nombre IUPAC | Aceite mineral en blanco de 75 cSt |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 75 cSt Mineral Oil Blank
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?