missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 500 μJeringa hermética a gases serie L 1700

Código de producto. 17844212
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Extraíble
Luer Lock
Luer Lock, fijo
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17844212 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock, fijo cada uno
17854372 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer, cementada cada uno
17864272 22 G Romo Punta Luer, cementada cada uno
17854382 22 G Cono Punta Luer, cementada cada uno
17814272 Personalizado Personalizado Punta Luer, cementada cada uno
17824282 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17824272 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17834192 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras cada uno
17834272 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17844212 Supplier Hamilton™ Supplier No. CAL81050
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Las jeringas de la serie 1700 son la versión hermética al gas de las jeringas de la serie 700.

  • Esta serie de jeringas son ideales para dispensar volúmenes de hasta 500 μL.
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.

Specifications

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Diámetro interior (imperial) 0,128 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 3.26 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Longitud de la aguja (imperial) No se incluye la aguja
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1750 TLLX
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 500 μl
Longitud de la aguja (métrico) No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja No se incluye la aguja
Tipo de conexión Luer Lock, fijo
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.