missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 5.0 μSerie L 700 Microliter Jeringuilla

Código de producto. 17874272
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
De 23s a 26s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17874272 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
17864352 23s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17804412 23s G Cono Cementada cada uno
17874402 De 23s a 26s G Cono Cementada cada uno
17804242 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17874342 26s G Romo Cementada cada uno
17874232 23s G Romo Cementada cada uno
17814412 26s G Cono Cementada cada uno
17844242 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17864232 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17874272 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL203205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La serie 700 Microliter La jeringa cumple con los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.

  • La serie 700 es la jeringa original de Hamilton.
  • Esta serie de Microliter Las jeringas están diseñadas para resolver los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 sigue siendo el estándar de la industria.
  • Los émbolos y cañones no son intercambiables ni reemplazables.
  • Dispensa volúmenes de hasta 5.0 μL.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja Personalizado
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.343 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Longitud de la aguja (imperial) Personalizado
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 75 SN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) Personalizado
Estilo de punta de aguja Personalizado
Tipo de conexión Cementada
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.