missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Jeringas de 3 partes con aguja

Código de producto. 17132724
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) Volumen (métrico) unitSize
17132724 22 G 38 mm 10 mL paquete de 100
17865522 27 G 13 mm 1 mL paquete de 100
17735039 21 G 16 mm 3 mL paquete de 100
17745039 21 G 25 mm 3 mL paquete de 100
17755039 21 G 38 mm 3 mL paquete de 100
17765039 22 G 28 mm 3 mL paquete de 100
17775039 23 G 25 mm 3 mL paquete de 100
17785039 23 G 32 mm 3 mL paquete de 100
17795039 25 G 16 mm 3 mL paquete de 100
17172714 21 G 38 mm 5 mL paquete de 100
17182714 22 G 38 mm 5 mL paquete de 100
17192714 23 G 32 mm 5 mL paquete de 100
17112724 20 G 38 mm 10 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17132724 Proveedor TERUMO N.º de proveedor 8MDSS10S2238E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

De un solo uso, preconectado con una aguja hipodérmica estéril.

  • Cada detalle es el resultado de Terumo Larga experiencia en este campo, apreciada por usuarios de todo el mundo.
  • Jeringa estéril de 3 piezas para un solo uso preconectada con una aguja hipodérmica estéril (1 - 10 mL, 21 - 27 G)
  • Diseño de bisel ultra afilado para una fácil penetración
  • Recubrimiento de silicona de alta calidad para un movimiento suave de la aguja.
  • Tope doble firme para evitar la extracción accidental del pistón y el derrame del medicamento.
  • La junta de doble contacto evita fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo)
Calibre de aguja 22 G
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 38 mm
Tipo de producto Jeringa con aguja
Desechables Un solo uso
Graduaciones 0.2 mL
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de conexión Luer Slip céntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.