missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 50 μJeringa hermética a gases serie L 1800

Código de producto. 17814342
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de conexión unitSize
17814342 Extraíble cada uno
17844312 Cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17814342 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL764401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las jeringas herméticas a gases de la serie 1800 son la versión de émbolo reforzado de la serie 1700.

  • Unido a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul, que proporciona un área para sostener la jeringa que evita la transferencia de calor, imprecisiones en la dispensación y explosiones del émbolo.
  • Proporciona soporte adicional a los émbolos de pequeño volumen que son propensos a doblarse durante la inyección.
  • Esta serie de jeringas son ideales para dispensar volúmenes de hasta 50 μL.
Nota:  Aguja se vende por separado.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0.729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa GasTight
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1802 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.