missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-(N-metilperfluorooctanosulfonamido)acético 13C3 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer

Código de producto. 30321607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321607 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30321607 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15130020MW50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 1 mL
Concentración 50 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.