missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ 2-Hole Ferrules

Código de producto. 15238903
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,4, 0,3 mm
2 x 0,8 mm
Longitud (métrico):
3,7 mm
7,4 mm
Anchura (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15238903 2 x 0,8 mm 7,4 mm 6,4 mm paquete de 10
15238893 0,4, 0,3 mm 3,7 mm 3,2 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15238903 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 072674

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

15% Graphite / 85% Vespel ferrules provide leak-free system connections, leading to improved chromatography for non-MS systems.

  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar

    Specifications

    Tipo Empalme con dos orificios
    Para utilizar con (aplicación) GC
    Longitud (métrico) 7,4 mm
    Anchura (imperial) 0,25 in
    Anchura (métrico) 6,4 mm
    Para utilizar con (equipo) 1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores
    Material Grafito, Vespel
    Diámetro interior (métrico) 2 x 0,8 mm
    Product Title
    Select an issue

    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.