Learn More
Chem-Lab 1LT Potassium chromate 50g/L
Marca: Chem-Lab CL02.1129.1000
1LT Potassium chromate 50g/L
Seguridad y manipulación
- Potassium chromate 50 g/l solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium chromate
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.