missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific 16 x 100mm Test Tubes
Descripción
Molded from premium-grade polystyrene for clarity
- Used for laboratory applications
- Volume: 12mL
- Max. Force: 1500 RPM
- Freezable
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Envase | 2000/Cs. |
| Con reborde | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Graduated | Yes |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Test Tube |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?