missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Roscas hembra Luer Lock 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas)

Código de producto. 11522964
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1/4 pulg.-28
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11522964 1/4 pulg.-28 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11522964 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 35071
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para conectar jeringas, equipos y otros dispositivos a las válvulas.

  • Puerto de 3 mm de diámetro
  • PCTFE Kel-F™

Especificaciones

Tipo Luer hembra
Diámetro exterior (métrico) 3 mm
Tamaño de rosca 1/4 pulg.-28
Material Kel-F
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.