missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Low Magnesium Content Ashless Quantitative Filter Paper
Fisherbrand™ Low Magnesium Content Ashless Quantitative Filter Paper used in determination of trace of oligo-elements in soil analysis.
13.55€ - 72.65€
Especificaciones
Descripción | Ash Content: <0.008% |
---|---|
Material | Cotton Linters |
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Tamaño de poro | 5 to 8 μm |
Velocidad de filtración | 63 sec. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11770195
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Disc |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11707095
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Folded Disc |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Ashless filter paper grades are made with 100% cotton linters
- As quantitative analysis requires high purity, papers are being washed out with acid and finally cleaned with demineralized water
Especificaciones
Ash Content: <0.008% | |
5 to 8 μm | |
63 sec. | |
43 | |
0.16 mm |
Cotton Linters | |
5 to 8 μm | |
Determination of trace of oligo-elements in soil analysis | |
100 Pack |